Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional
Bosch Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional
Bosch Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional
Bosch Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional
Bosch Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601390908
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601390908
EAN/GTIN:
     3165140730846
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10, Die Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional aus der 12-Volt-Klasse von Bosch ist die kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen. Sie ist extrem vielseitig: Ihr Schwenkkopf mit 5 einstellbaren Positionen lässt sich an jede Arbeitssituation anpassen. Zusätzlich sorgen der schmale Handgriff mit Softgrip und der verlängerte Schalter des Gerätes für ein Maximum an Komfort und Kontrolle. Mit einem Drehzahlbereich von 0-1.300 U/min ist schneller Arbeitsfortschritt gewährleistet. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 6 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GWB 12V-10 Professional verfügt außerdem über Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, Lithium-Ionen-Technologie und zwei LED-Lichter. Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY). 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W8). 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.2 kg
Bohrfutter-Spannweite:
1 mm | 10 mm
Max. Drehmoment:
11 Nm
Bohrdurchmesser Stahl:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz:
10 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Höhe:
110 mm
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Werkzeugabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
120 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 120 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
10 mm
Gewicht inkl. Akku:
1.2 kg
Drehmoment (weich):
3 Nm
Drehmoment (hart):
11 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
3/11/- Nm
Schrauben-Ø, max.:
6 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
3.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kompakte Winkelbohrmaschine aus der 12-Volt-Klasse für schwer zugängliche Stellen
Langversion, Teil 1:
Die Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional aus der 12-Volt-Klasse von Bosch ist die kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen. Sie ist extrem vielseitig: Ihr Schwenkkopf mit 5 einstellbaren Positionen lässt sich an jede Arbeitssituation anpassen. Zusätzlich sorgen der schmale Handgriff mit Softgrip und der verlängerte Schalter des Gerätes für ein Maximum an Komfort und Kontrolle. Mit einem Drehzahlbereich von 0-1300 U/min ist schneller Arbeitsfortschritt gewährleistet. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 6 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).
Langversion, Teil 2:
Der GWB 12V-10 Professional verfügt außerdem über Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, Lithium-Ionen-Technologie und zwei LED-Lichter.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Extrem vielseitig: Schwenkkopf mit 5 einstellbaren Positionen lässt sich an jede Arbeitssituation anpassen | Schmaler Handgriff mit Softgrip und verlängerter Schalter des Gerätes sorgen für Maximum an Komfort und Kontrolle | Gewährleistet dank Drehzahlbereich von 0-1300 U/min schnellen Arbeitsfortschritt
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Nassbohren in Beton | Nassbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W8) | 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
SOL Date:
01.01.2013
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelbohrmaschine
Bruttogewicht:
4,095 kg
Nettogewicht:
0,9 kg
Volumen:
19,008 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,63*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,70*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,88*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,37*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,46*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,92*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,47*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,95*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,47*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,24*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 4,22539*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.