Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heckenschere AdvancedHedgeCut 36V-65-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch AdvancedHedgeCut 36V-65-28 Einzelne Klinge 3,5 kg
Bosch AdvancedHedgeCut 36V-65-28 Einzelne Klinge 3,5 kg
Bosch AdvancedHedgeCut 36V-65-28 Einzelne Klinge 3,5 kg
Artikel-Nr.:
     4310-060084A301
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060084A301
EAN/GTIN:
     4059952558868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Akku-Heckenschere AdvancedHedgeCut 36V-65-28. Leistungsstarke Akku-Heckenschere für dichtere Hecken. Bürstenloser Motor liefert Hochleistung für anspruchsvolles Schneiden. Mühelose Handhabung dank leichtem und ergonomischem Design. Patentiertes Bosch Anti-Blockier-System verhindert ein Verklemmen für übergangsloses Schneiden. Schnittgeschwindigkeit entspricht der Leistung eines kabelgebundenen Geräts. Beeindruckende Schnittergebnisse bei bis zu 28 mm dicken Ästen, z. B. bei Weißdorn- und Berberitzenhecken. Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf. 36V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 36V-Home & Garden-Gartengeräte. Messerabdeckung. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000002:
36
EF008545:
3400
EF008547:
650
EF008543:
30
EF001985:
2.0
EF001438:
1185
EF000008:
240
EF000040:
195
EF017820:
0.0
EF017821:
1.5
EF002826:
3.5
EF008540:
-
EF008546:
-
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Hubzahl bei Leerlauf:
3200 min-1
„Anti-Blockier-System“:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
36 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Quick-Cut-Technologie:
nein
Sägefunktion:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
0.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
36.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Arbeiten mit Akkukapazität:
2 Ah
Kompatible Akkuspannung:
36 V
Akkuladezeit:
1 h | 60 min
Max. m² pro Akkuladung:
260 m²
Messerlänge:
65 cm
Messerabstand:
30 mm
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
ja
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
1185 x 240 x 195 mm
Gewicht:
3.500 Kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
1198 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
248 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
205 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
1198 x 248 x 205 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leistungsstarke Akku-Heckenschere für dichtere Hecken
TOP-Produktmerkmale:
Bürstenloser Motor liefert Hochleistung für anspruchsvolles Schneiden | Mühelose Handhabung dank leichtem und ergonomischem Design | Patentiertes Bosch Anti-Blockier-System verhindert ein Verklemmen für übergangsloses Schneiden | Schnittgeschwindigkeit entspricht der Leistung eines kabelgebundenen Geräts | Beeindruckende Schnittergebnisse bei bis zu 28 mm dicken Ästen, z. B. bei Weißdorn- und Berberitzenhecken | Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf | 36V POWER FOR ALL - der Akku für alle Bosch 36V-Home & Garden-Gartengeräte
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Heckenschere
Titel:
Akku-Heckenschere AdvancedHedgeCut 36V-65-28
Lieferumfang:
Messerabdeckung | Kartonschachtel
SOL Date:
27.06.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
27.09.2022
Bruttogewicht:
4,975 kg
Nettogewicht:
2,8 kg
Volumen:
64,26 dm3
Abmessung Länge:
1200 mm
Abmessung Breite:
255 mm
Abmessung Höhe:
210 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 155,42*
€ 190,17*
€ 4,90*
ab € 153,75*
€ 191,10*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 157,20*
€ 191,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,35*
€ 199,63*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,46*
€ 206,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,36*
€ 224,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,45*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,45*
Zubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.