Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heckenschere UniversalHedgeCut 18V-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Universal HedgeCut 18V-50 Einzelne Klinge 2,6 kg
Bosch Universal HedgeCut 18V-50 Einzelne Klinge 2,6 kg
Bosch Universal HedgeCut 18V-50 Einzelne Klinge 2,6 kg
Artikel-Nr.:
     4310-0600849K00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0600849K00
EAN/GTIN:
     4059952558783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Akku-Heckenschere UniversalHedgeCut 18V-50. Starke, leichte 18V-Heckenschere für perfekte Ergebnisse bei mittelgroßen Hecken. Bürstenloser Motor: für hohe Leistung und lange Lebensdauer. Patentiertes Bosch Anti-Blockier-System ermöglicht das Schneiden dickerer Äste ohne Verklemmen. Leichtbauweise sorgt für ermüdungsfreieres Arbeiten. Ausgezeichnete Ergebnisse bei verschiedensten mittelgroßen Hecken (mit Ästen bis zu 20 mm Dicke). Lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000002:
18
EF008545:
2800
EF008547:
500
EF008543:
20
EF008540:
20
EF001438:
992
EF000008:
240
EF000040:
189
EF001985:
2.5
EF017820:
2.5
EF017821:
1.5
EF002826:
2.6
EF008546:
-
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Arbeiten mit Akkukapazität:
2.5 Ah
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuladezeit:
1 h | 60 min
Max. m² pro Akkuladung:
300 m²
Hubzahl bei Leerlauf:
2800 min-1
„Anti-Blockier-System“:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
36 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Quick-Cut-Technologie:
nein
Sägefunktion:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Kompatible Akkuspannung:
18 V
Messerlänge:
50 cm
Messerabstand:
20 mm
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
ja
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
992 x 240 x 189 mm
Gewicht:
2.600 Kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
1080 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
225 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
245 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
1080 x 225 x 245 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Starke, leichte 18V-Heckenschere für perfekte Ergebnisse bei mittelgroßen Hecken
TOP-Produktmerkmale:
Bürstenloser Motor: für hohe Leistung und lange Lebensdauer | Patentiertes Bosch Anti-Blockier-System ermöglicht das Schneiden dickerer Äste ohne Verklemmen | Leichtbauweise sorgt für ermüdungsfreieres Arbeiten | Ausgezeichnete Ergebnisse bei verschiedensten mittelgroßen Hecken (mit Ästen bis zu 20 mm Dicke) | Lasergeschnittene Messer mit Diamantschliff
Usage level:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Heckenschere
Titel:
Akku-Heckenschere UniversalHedgeCut 18V-50
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
03.01.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
03.04.2022
Bruttogewicht:
3,88 kg
Nettogewicht:
3,1 kg
Volumen:
57,943 dm3
Abmessung Länge:
1075 mm
Abmessung Breite:
245 mm
Abmessung Höhe:
220 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 94,88*
€ 117,84*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 95,67*
€ 118,92*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 98,29*
€ 121,48*
€ 4,90*
ab € 93,41*
€ 122,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,01*
€ 123,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,45*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,45*
Zubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.