Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics Star TSP 743D II-24 - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - The


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Star Micronics TSP700II TSP743IID-24 Etikettendrucker Direkt Wärme Farbe 406 x 203 DPI 250 mm/sek Kabelgebunden
Star Micronics TSP700II TSP743IID-24 Etikettendrucker Direkt Wärme Farbe 406 x 203 DPI 250 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT3156958000
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39442310
EAN/GTIN:
     0088047228045
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Star TSP743DII-24, RS232, 8 Punkte/mm (203dpi), Cutter, dunkelgrau, Bondrucker, Thermodirekt, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), variable Papierbreite (58/82,5/80mm), Druckbreite (max.): 80mm, 250mm/Sek., RS232, inkl.: Cutter, ESC/POS, Star, separat bestellen: Netzteil, dunkelgrau
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Thermotransferdruck
max. Druckgeschwindigkeit:
0,8 ppm
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
406 dpi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,43*
€ 291,39*
€ 3,50*
ab € 244,43*
€ 291,53*
Frei Haus
ab € 243,12*
€ 291,54*
Frei Haus
ab € 245,72*
€ 295,27*
Lager 42XH2
41
Frei Haus
ab € 297,74*
€ 371,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,35*
€ 441,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,43*
€ 418,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,97*
€ 368,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,69*
€ 364,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,74*
€ 354,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,66*
Zubehör
Seiko
22900005
ab € 1,55*
Zubehör
Star
37469061
ab € 52,90*
Zubehör
Star
99250360
ab € 7,36*
Zubehör
Star
39607040
ab € 99,37*
Zubehör
Star
39607820
ab € 42,34*
Zubehör
Star
39607211
ab € 36,45*
Zubehör
Star
39607200
ab € 20,29*
Zubehör
Star
39607300
ab € 31,20*
Zubehör
Star
30781880
ab € 25,50*
Zubehör
Star
39590510
ab € 63,64*
Zubehör
ARTDEV
EDP 080-END K25 D079
ab € 8,49*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 13,25*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 20,05*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.