Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenetiketten Thermotransfer 105 x 148,5 mm, weiß, Papier, seidenmatt, permanent haftend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA4095
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4095
EAN/GTIN:
     4008705040952
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
HERMA 4095 Rollenetiketten für Thermotransferdrucker (105 x 148,5 mm, Papier, matt) selbstklebend, permanent haftend Thermotransfer-Etiketten auf Rolle, 1.000 Etiketten, weiß. Etiketten einzeln, auf Rolle, selbstklebend. Für Thermotransferdruck mit Auszeichnungsmaschinen und Etikettierern. Hochwertiges Papier für konturenscharfe Druckergebnisse. Sichere Haftung auf allen Oberflächen. Störungsfreier Lauf ohne Selbstspendeeffekt. Etiketten und Trägerpapier aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, lösemittelfreier Haftkleber.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Oberfläche:
seidenmatt
Breite:
105 MM
Höhe:
148,5 MM
Haftung:
permanent
Material:
Papier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
50
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 22,47*
€ 29,32*
12 Tage
6
1
pro Rolle
€ 6,29*
ab € 22,49*
€ 30,65*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 22,49*
€ 30,67*
6 Tage
5
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 26,00*
€ 35,51*
Lager 42XH2
114
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 42,86*
€ 84,38*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 84,38*
€ 100,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,39*
€ 82,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,38*
€ 62,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,14*
€ 59,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,74*
€ 56,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,86*
€ 51,00
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,04286* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4047
ab € 13,64*
Zubehör
Herma
5017
ab € 31,65*
Zubehör
Herma
4090
ab € 19,87*
Zubehör
Herma
5019
ab € 45,78*
Zubehör
Herma
4061
ab € 8,78*
Zubehör
Herma
4065
ab € 9,58*
Zubehör
Herma
4066
ab € 15,91*
Zubehör
Herma
4075
ab € 29,65*
Zubehör
Herma
4085
ab € 17,99*
Zubehör
Herma
4247
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.