| |
|
| Artikel-Nr.: CM-MV5KZ8B Herst.-Nr.: 4247 EAN/GTIN: 4008705042475 |
| |
|
| | |
| Rollenetikett für Preisauszeichnungsgerät 52 x 25 mm. Verwendung für Gerätetyp: Thermotransferdrucker. Material: Papier. Farbe: weiß. Wicklung innen. Größe Etikett (B x H): 52 x 25 mm. Anzahl der Etiketten je Packung: 5000 Etiketten. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Rollenetikett | Artikelbezeichnung: | Rollenetikett 52 x 25 mm | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Papier | Anzahl der Etiketten je Packung: | 5000 | Beschreibung der Besonderheiten: | Wicklung innen | Breite des Etiketts: | 52 | Höhe des Etiketts: | 25 | Verwendung für Gerätetyp: | Thermotransferdrucker | wieder ablösbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Preisauszeichnung, Preisauszeichner-Etiketten, Preisetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle 2 x 2 cm, etiketten rolle, herma etikettenrolle |
| | |
| |