| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FMT5873507 Herst.-Nr.: T5873507 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Chemikalienschutzhandschuhe AlphaTec® 58-735 sind die beste Wahl für den Schutz vor Chemikalien und Schnittverletzungen. Die INTERCEPTTM Cut Resistant Technology schützt verlässlich mit einen Schnittschutz der ISO C-Stufe und schränkt trotzdem die Fingerbeweglichkeit nicht ein. Der AlphaTec® 58-735 bietet ausgezeichneten Halt bei nassen, trockenen und sogar öligen Oberflächen. Die Stulpe des Chemikalienschutzhandschuhs kann umgekrempelt werden und dient damit als zuverlässiger Schutz für die Unterarme. AlphaTec® 58-735 besitzt eine Nitrilbeschichtung, ist als lebensmittelecht zertifiziert und enspricht dem Oeko-Tex®- Standard 100. Er eignet sich hervorragend für das Mischen und Laden von Chemikalien oder die Entsorgung von Bruchglas. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Größe: | 7/S | Länge: | 35 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green |
| | |
| |