Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® 37-510, Chemikalienschutzhandschuhe, 12/XXXL, 0,28mm, blau, L: 32cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT3751012
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     T3751012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Die Chemikalienschutzhandschuhe AlphaTec® 37-510 aus Nitril zeichnen sich durch ihre 0,28 mm Wandstärke und dem hervorragend haftenden UltraGrip™, der rautenförmigen Struktur der Handinnenfläche. Der AlphaTec® 37-510 ist vollständig ohne Latex produziert und ermöglicht eine ausgezeichnete Fingerflexibilität, selbst in einer Umgebung mit niedrigeren Temperaturen. Der Chemikalienschutzhandschuh ist lebensmittelecht und schützt seinen Träger vor mechanischen Gefahren.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
12/XXXL
Länge:
32 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,65*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,72084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,58*
€ 73,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,64*
€ 55,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,65*
€ 38,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.