Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe Nitril Grip, Nitril-Beschichtung, 9/L, natur-gelb, L: 25cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM33864
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33864
EAN/GTIN:
     4015544938647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Nitril Grip besteht aus bequemer Baumwoll, wodurch ein angenehmes Tragegefühl gewährleistet wird. Dank der getauchten Nitril-Beschichtung ist der Handschuh abriebfest, wasserdicht und sogar haltbarer als Lederhandschuhe. Der Arbeitshandschuh verfügt über einen sehr guten Trockengriff und ein Strickbund sorgt zudem für eine gute Passform.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur-gelb
Größe:
9/L
Länge:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh leder gr. 9, noppenhandschuh, noppenhandschuh größe 9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 1,52*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,93*
€ 8,80*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 12,78*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,54*
€ 16,82*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 17,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 177,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
33865
ab € 7,46*
Ähnlich
Franz Mensch
33863
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.