Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechschutzhandschuhe 20 cm Stulpe, 9/L, silber, L: 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM33534
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33534
EAN/GTIN:
     4015544935349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
Der Stechschutz-Handschuh ist aus einem Geflecht aus Edelstahlringen mit einem Durchmesser von 4 mm gefertigt. Eine Stulpe von 20cm länge sorgt für erhöhten Schutz des Unterarms. Der Druckknopf sorgt für eine individuelle Passgenauigkeit. Der Handschuh kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite getragen werden. Zudem wird ein schnelles Ausziehen ermöglicht. Durch die Edelstahlringe ist er leicht zu reinigen und dadurch sehr hygienisch. Weiterhin ist der Handschuh geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
9/L
Länge:
20 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 133,04*
€ 186,00*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,53*
€ 195,58*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.