Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ofenhandschuh "Burnguard Classic", Spezialfaser, blau, L: 45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM330201
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     330201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
Der aus Spezialfaser angefertigte Ofenhandschuh "Burnguard Classic" bietet doppelten Schutz vor Hitze bis zu 232 °C und Dampf. Der besondere Fokus auf Hygiene wird gewährleistet durch die innovative VaporGuard® Barriere des Ofenhandschuh, die Bakterien erfolgreich abschirmt. Somit werden auch mögliche Kreuz-Kontaminationen vermieden und das mit einer bis zu 10-fach verlängerten Lebensdauer im Vergleich zu klassischen Baumwoll-Ofenhandschuhen, dank der hohen Qualität des Materials des "Burnguard Classic".
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
45 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.