Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinylhandschuhe Ideal, puderfrei, 8/M, blau, L: 24cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM26856
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     26856
EAN/GTIN:
     4015544968569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der puderfreie Vinylhandschuh Ideal ist aus einem schweren Vinyl-Material hergestellt. Er eignet sich hervorragend für den Einsatz bei Arbeiten, bei denen Handschuhe aufgrund eines hohen Verbrauchs häufig gewechselt werden müssen. Der Ideal ist beständig gegen biologische Gefahren und kann ideal für den Einsatz mit nicht-fettigen Lebensmittel angewendet werden. Der Vinylhandschuh hat einen komfortablen und praktischen Rollrand und kann sowohl an der linken als auch an der rechten Hand getragen werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
8/M
Länge:
24 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 4,22*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 4,55*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 6,06*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 7,04*
13 Tage
30
20
pro Box
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 10,99*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0345* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 70,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2686
ab € 2,31*
Ähnlich
Franz Mensch
2685
ab € 2,31*
Ähnlich
Franz Mensch
2681
ab € 2,31*
Ähnlich
Hygostar
26806
ab € 2,42*
Ähnlich
Hygostar
26866
ab € 2,43*
Ähnlich
Hygostar
26816
ab € 2,42*
Ähnlich
Franz Mensch
2680
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.