Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinylhandschuhe Ideal, puderfrei, transparent, Gr. 10/XL, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/frm2680_a01.jpg
images/web_details/frm2680_a01.jpg
images/web_details/frm2685_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRM2680
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2680
EAN/GTIN:
     4015544268003
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der puderfreie Vinylhandschuh Ideal von Hyostar ist aus einem schweren Vinyl-Material hergestellt. Er eignet sich hervorragend für den Einsatz bei Arbeiten, bei denen Handschuhe aufgrund eines hohen Verbrauchs häufig gewechselt werden müssen. Der Ideal ist beständig gegen biologische Gefahren und kann ideal für den Einsatz mit nicht-fettigen Lebensmittel angewendet werden. Der Vinylhandschuh hat einen komfortablen und praktischen Rollrand und kann sowohl an der linken als auch an der rechten Hand getragen werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
Grösse 10 / XL
Anreißer (Online):
Vinylhandschuhe Ideal, puderfrei, transparent, Gr. 10/XL
Aufzählung (Online):
schweres Vinyl, puderfrei und unsteril bei hohem Handschuh-Verbauch zu empfehlen standhaft gegenüber biologische Gefahren nicht für fettige Lebensmittel einsetzbar mit Rollrand, beidhändiges Tragen möglich Zweckbestimmung: Fremdschutz (Schutz vor Keimübertragung) im Kranken- und Pflegebereich Einsatzbereich: vfür Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie, Industrie, medizinische Bereiche und Pflege
Kurzbeschreibung (Online):
Vinylhandschuhe Ideal, puderfrei, transparent, Gr. 10/XL, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Der puderfreie Vinylhandschuh Ideal von Hyostar ist aus einem schweren Vinyl-Material hergestellt. Er eignet sich hervorragend für den Einsatz bei Arbeiten, bei denen Handschuhe aufgrund eines hohen Verbrauchs häufig gewechselt werden müssen. Der Ideal ist beständig gegen biologische Gefahren und kann ideal für den Einsatz mit nicht-fettigen Lebensmittel angewendet werden. Der Vinylhandschuh hat einen komfortablen und praktischen Rollrand und kann sowohl an der linken als auch an der rechten Hand getragen werden.
Ursprungsland:
CN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,49*
€ 4,05*
3 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 4,12*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 4,42*
6 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,92*
€ 4,56*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,00*
€ 5,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2686
ab € 2,32*
Ähnlich
Franz Mensch
2685
ab € 2,31*
Ähnlich
Franz Mensch
2681
ab € 2,32*
Ähnlich
Hygostar
26806
ab € 2,41*
Ähnlich
Hygostar
26866
ab € 2,42*
Ähnlich
Hygostar
26856
ab € 2,41*
Ähnlich
Hygostar
26816
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.