| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM25856 Herst.-Nr.: 25856 EAN/GTIN: 4015544907278 |
| | |
|
| | |
| Die Haushaltshandschuhe Bettina Soft zeigen die leichte Ausführung der Bettina Handschuhe und bestehen aus Latex. Der Handschuh ist innen mit Baumwolle beflockt und sorgt somit, dass sein Anwender weniger schwitzt. Weiterhin ist die Innenhand mit einem Wabenprofil versehen, weshalb der Bettina Soft einen sehr guten Nass- und Trockengriff auf. Auch die sehr gute Passform des Handschuhs sowie der sehr gute Tragekomfort überzeugen hier. Außerdem gewährt eine verlängerte Stulpe Schutz für die Unterarme. Mit diesen Eigenschatten ist der Bettina Soft bestens in der Industrie, Reinigung, im Haushalt, in der Küche oder auch im Garten vor allem als Schutz vor schwach aggressiven Reinigungsmitteln oder vor längerem Kontakt mit Wasser sowie für geringe Risiken bei leichten mechanischen Arbeiten einsetzbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 8/M | Länge: | 30 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gummihandschuh blau m, gummi handschuh, gummihandschuh baumwolle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,51* | € 8,93* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,59* | € 9,86* | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,48334* | € 11,83334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 98,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|