Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4104, 66m x 12mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04104-00012-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00012-00
EAN/GTIN:
     4005800001512
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Abdeckband
Abklebeband
tesafilm 4104, 66m x 12mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, pvc packband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 4,60*
ab € 3,97*
€ 5,21*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,28*
€ 5,41*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,09*
€ 6,41*
144
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,61*
€ 6,89*
Lager 42XH2
42
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5760 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,07591* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 76,08*
Zubehör
k.A.
€ 75,06*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
€ 15,09*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
€ 22,36*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
€ 23,73*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
€ 19,12*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
€ 25,96*
Zubehör
tesa
6005
€ 255,81*
Zubehör
VEPATIM
WX-67910
€ 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.