Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller tropfenform aus Metall für Packband 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-61100
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Handabroller Tropfenform • Sehr handlich • Mit Messer • Klebeband liegt geschützt im Abroller, somit kann das Klebeband beim Herunterfallen keinen Schaden nehmen • Zum Bündeln und auch zum Umwickeln von Gegenständen geeignet • Weitere Breiten verfügbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
HADE
Klebebandtyp:
Film-Klebeband | Packband
Produkteigenschaften:
Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm
max. Rollenbreite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, hade klebebandabroller, klebebandabroller, klebebandabroller 15mm, bänderabroller, Handspender, Bandspender, bänderspender, Bandabroller, Handabroller, Klebebänderabroller, Klebebandspender, Klebebänderspender, spender, Abroller, Abrollgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04124-00009
ab € 1,51*
Zubehör
tesa
04204-00008-00
ab € 1,16*
Zubehör
tesa
42040000900
ab € 1,43*
Zubehör
tesa
41240000800
ab € 1,31*
Zubehör
tesa
04104-00012
ab € 3,85*
Zubehör
Monta
250
ab € 1,36*
Zubehör
Monta
250
ab € 1,36*
Zubehör
Monta
250
ab € 1,36*
Zubehör
Monta
220
ab € 0,93*
Zubehör
Monta
220
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.