Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm 4104 12mmx66m PVC farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebefilm tesafilm 4104 12mmx66m PVC farblos
Klebefilm tesafilm 4104 12mmx66m PVC farblos
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04104-00012
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00012
EAN/GTIN:
     4005800001512
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
  • Klebefilm tesafilm 4104
  • Werkstoff: PVC
  • Unsichtbar
  • Schattenfrei kopierbar
  • Lichtpausfähig
  • Reißfest
  • Alterungsbeständig
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
12 mm
Bruttogewicht:
0.054 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Kerndurchmesser:
76 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
70 mic
Rollenlänge:
66 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gewebeband, Gewebeklebeband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm 12mmx66m, folienkleber, pvc-klebeband 66m x 12mm, 04104, 4104, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 4,24*
€ 5,41*
12
pro Stück
€ 4,60*
ab € 3,85*
€ 5,52*
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,06*
€ 6,51*
144
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 5,54*
€ 6,86*
2 Tage
1000
144
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,0324*
€ 7,2424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 78,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 58,82*
Zubehör
k.A.
ab € 58,10*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 11,68*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 16,95*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 17,84*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 14,34*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,40*
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,68*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.