Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne pro-line für 3 IBC, lackiert, 3 Abfüllböcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-273-897
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     273897
EAN/GTIN:
     4055661027671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne pro-line aus Stahl für 3 IBC, lackiert, 3 Abfüllböcke
  • Mehr Aufmerksamkeit bei Beschickung und Transport durch Reflektoren in Signalfarben
  • Optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport
  • Für aggressive Medien wie Säuren und Laugen können die Wannen mit einer hochbeständigen Einlegewanne aus Polyethylen (PE) ausgestattet werden
  • Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • 3-seitiger verzinkter Spritzschutz optional lieferbar
  • Zur Lagerung von 3 IBC à 1000 Liter
  • Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung in verkehrsgrau (RAL 7043)
  • Sicheres Abfüllen durch drei Abfüllböcke mit nach vorn geneigter Lagerebene
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 3
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 3280
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 883
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: grau
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 6000
  • Marke: DENIOS pro-line
  • Gewicht [kg]: 335
  • Ausstattung: mit drei Abfüllböcken
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3280 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
883 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
6000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
335 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl unterfahrbar denios, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, Auffangwannen, Stahlwannen, Auffangwannen IBC, Auffangwannen Metall, IBC Wannen, Abfüllbock, TC-3F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.612,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.800,93*
€ 3.333,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.770,93*
€ 3.297,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.680,90*
€ 3.190,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.635,74*
€ 3.136,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.612,14*
€ 3.108,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
274192
ab € 1.544,76*
Zubehör
Denios
274148
ab € 95,62*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,14*
Zubehör
Denios
285830
ab € 164,56*
Zubehör
Denios
285739
ab € 60,93*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,28*
Zubehör
Denios
271433
ab € 86,32*
Zubehör
Denios
274191
ab € 1.082,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.