Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-271-433
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     271433
EAN/GTIN:
     4055661027299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
  • Das erste Warnsystem seiner Art: vollkommen autark, auf Knopfdruck funktionsfähig und für jede Art von Auffangwanne einsetz- bzw. nachrüstbar. Der SpillGuard® erkennt sicher gefährliche Leckagen und warnt Sie sofort per Alarm. Das spart wertvolle Zeit für die Bereinigung der Situation und verhindert größere Gefährdungen
  • Einfachste Inbetriebnahme: platzieren, einschalten, sicher sein!
  • Eine rote LED signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktionsweise
  • Ein akustisches Signal macht rechtzeitig zum Ende der Lebensdauer des SpillGuard® (bis zu 5 Jahre) auf einen Austausch aufmerksam
  • Für den langjährigen Einsatz entwickelt – mit Zulassung für ATEX-Zone 0
  • Bei Kontakt mit flüssigen Gefahrstoffen wird ein akustischer und optischer Alarm für mindestens 24 Stunden ausgelöst
  • Überall anwendbar und geeignet für alle gängigen flüssigen Gefahrstoffe. Für darin nicht erwähnte Medien kann auf Wunsch ein Labortest durchgeführt werden, der die Eignung des SpillGuard® hinsichtlich der sicheren Detektierbarkeit des besagten Gefahrstoffs nachweist
  • Einfache und sichere Nutzung durch intelligente Sensortechnologie in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse
  • Einsatztemperaturbereich 0 °C bis +40 °C
Technische Daten:
  • Maße Ø x H [mm]: 110 x 40
  • Tiefe außen [mm]: 110
  • Ex-Schutzklasse: Ex II 1 G EX ia IIB T4 Ga
  • Gewicht [kg]: 0,145
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
110 mm
Höhe Außen:
40 mm
Durchmesser Außen:
110 mm
Gewicht:
0,145 kg
Weitere Suchbegriffe: Wassermelder, Wassersensor, auffangwanne denios pe, wassermelder, auffang-wanne kunststoff, Leckage-Erkennungssystem, SpillGuard®, SpillGuard, Leckagesensor, Leckagedetektor, Leckage-Warnsystem, Leckanzeiger, Leckage-Warnanzeige, Leckagemelder, Leckagenwarnung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 85,61* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.