Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säurebeständiger Wanneneinsatz aus PE-HD, für Auffangwannen 3280 x 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-274-191
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     274191
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE-HD) für Auffangwannen B x T (mm) = 3280 x 1300
  • säurebeständiger Wanneneinsatz aus Polyethylen (PE)
  • dichtgeschweißt
  • mit Werksprüfzeugnis 2.2 EN 10204
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1160 x 3265 x 275
  • Materialstärke [mm]: 4
  • Gewicht [kg]: 29
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1160 mm
Tiefe Außen:
3265 mm
Höhe Außen:
275 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
4 mm
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanneneinsatz, auffangwanne denios pe, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, PE-Einsatz, PE-Inliner, PE-Inlay, PE-Wanneneinsatz, Kunststoff-Einsatz, inlay aus PE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.089,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,59*
€ 1.477,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,07*
€ 1.470,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,55*
€ 1.402,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,07*
€ 1.355,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,48*
€ 1.296,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
274118
ab € 647,17*
Ähnlich
Denios
274119
ab € 892,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.