| |
|
| Artikel-Nr.: C420-276-016 Herst.-Nr.: 276016 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® connect für ATEX-Zone 0 - Nutzen Sie die Vorteile der Digitalisierung für Ihr Leckagemanagement 4.0. Per Web-Applikation überwachen Sie sämtliche in Ihrem Betrieb eingesetzten SpillGuard® connect Detektoren zentral
- Konfigurieren Sie individuelle Alarmmeldungen des Leckage Sensors, die im Leckagefall digital an den Ansprechpartner Ihrer Wahl (auch an mehrere Empfänger) übermittelt werden. Per SMS und/oder per E-Mail an Ihr Smartphone, Ihr Tablet und/oder Ihren Desktop-PC
- Dank DIBt-Zulassung entfällt die gesetzlich vorgeschriebene regelmäßige Sichtprüfung
- Der innovative Leckagemelder ist unbegrenzt skalierbar und kann nahezu überall eingesetzt werden - dank mobiler NB IoT-Verbindung. Die unbegrenzte Reichweite wird ermöglicht dank vollständig dezentral und autonom arbeitender Endgeräte
- Bericht im pdf-Format als Unterstützung für den Nachweis der gesetzlich vorgeschriebenen regelmäßigen Überwachung, z. B. für ein Audit (StawaR / TRGS 510)
- SpillGuard® connect benötigt kein Gateway, kein lokales Internet und keine lokale Stromversorgung
- Einsatztemperatur 0 bis +40 °C, Alarm bei einer Temperatur > +70 °C
- Detektion von Leckagen aller gängigen flüssigen Gefahrstoffe, nachrüstbar für jede Auffangeinrichtung – egal, ob aus Stahl, Edelstahl oder Kunststoff
- Kein Zubehör und keine System-Voraussetzungen erforderlich
- 24/7 Überwachung: Zusätzliche Sicherheit wird gewährleistet, auch außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfintervalle
- Zuverlässiges Warnsignal: System erkennt gefährliche Leckagen, noch bevor Sie es tun. Sobald der sensible Leckage-Sensor mit Flüssigkeit in Berührung kommt, werden Sie gewarnt
- Langlebig: Die integrierte Lebensdauer-Batterie des Leckagemelders ermöglicht eine zuverlässige Funktion über lange Zeit. So kann das System bis zu 5 Jahre im Einsatz verbleiben
- Überall anwendbar und geeignet für alle gängigen flüssigen Gefahrstoffe. Für darin nicht erwähnte Medien kann auf Wunsch ein Labortest durchgeführt werden, der die Eignung des SpillGuard® connect hinsichtlich der sicheren Detektierbarkeit des besagten Gefahrstoffs nachweist
- Für den langjährigen Einsatz entwickelt – mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfache und sichere Nutzung durch intelligente Sensortechnologie in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse
Technische Daten: - Maße Ø x H [mm]: 110 x 40
- Ex-Schutzklasse: Ex II 1G Ex ia ma IIB T4 Ga
- Gewicht [kg]: 0,215
Weitere Informationen: | | Höhe Außen: | 40 mm | Durchmesser Außen: | 110 mm | Gewicht: | 0,215 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |