Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne pro-line für 3 IBC, verzinkt, 3 Gitterroste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-273-892
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     273892
EAN/GTIN:
     4055661027626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne pro-line aus Stahl für 3 IBC, verzinkt, 3 Gitterrosten
  • Mehr Aufmerksamkeit bei Beschickung und Transport durch Reflektoren in Signalfarben
  • Optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport
  • Für aggressive Medien wie Säuren und Laugen können die Wannen mit einer hochbeständigen Einlegewanne aus Polyethylen (PE) ausgestattet werden
  • Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
  • 3-seitiger verzinkter Spritzschutz optional lieferbar
  • Zur Lagerung von 3 IBC à 1000 Liter
  • Optimaler Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
  • Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste als Stellebenen
Technische Daten:
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 3
  • Gitterrost: verzinkt
  • Version: unterfahrbar
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 3280
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 420
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Zulassung: ÜHP
  • Traglast gesamt [kg]: 6000
  • Marke: DENIOS pro-line
  • Gewicht [kg]: 265
  • Ausstattung: mit Gitterrost
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3280 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
420 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
6000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
265 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl unterfahrbar denios, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, Auffangwannen, Stahlwannen, Auffangwannen IBC, Auffangwannen Metall, IBC Wannen, TC-3F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.124,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.297,18*
€ 2.733,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.272,70*
€ 2.704,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.195,15*
€ 2.612,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.153,75*
€ 2.562,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.124,53*
€ 2.528,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
274192
ab € 1.544,76*
Zubehör
Denios
274148
ab € 95,62*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,14*
Zubehör
Denios
285830
ab € 123,31*
Zubehör
Denios
285739
ab € 60,93*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,28*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,14*
Zubehör
Denios
274191
ab € 1.082,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.