Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne pro-line aus PE, PE-Gitterrost, 40 Liter, 784 x 400 x 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-248-043
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     248043
EAN/GTIN:
     4055661015067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne pro-line aus Polyethylen (PE), mit PE-Gitterrost, 40 Liter, 784x400x185
  • Aus chemisch hochbeständigem Polyethylen
  • Langfristiger Korrosionsschutz auch bei der Lagerung von aggressiven Flüssigkeiten
  • Leicht zu reinigen
  • mit stabilem, herausnehmbarem Kunststoff-Gitterrost, serienmäßig inklusive Leckage-Anzeige in Warnfarbe rot
  • Maßlich auf Euro- und Chemiepaletten abgestimmt
Technische Daten:
  • Lagerkapazität: Kleingebinde
  • Gitterrost: Kunststoff
  • Version: nicht unterfahrbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Auffangvolumen [l]: 40
  • Breite außen [mm]: 784
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 180
  • Traglast gesamt [kg]: 100
  • Marke: DENIOS pro-line
  • Zulassung: DIBt
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Z-40.22-559
  • Gewicht [kg]: 5,8
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
784 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
180 mm
Auffangvolumen:
40 l
Gitterrost:
Kunststoff
Traglast gesamt:
100 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
5,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffangwanne kunststoff tiefe 400 mm, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Kleingebindewannen, PE-Auffangwanne, Bodenwannen, Kunststoff-Auffangwannen, Paletten-Auffangwannen, Plastikwannen, Tropfwannen, Flachwannen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 150,37*
€ 186,48*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,50*
€ 220,60*
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 231,43*
€ 283,55*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,49*
€ 243,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,01*
€ 238,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,65*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,41*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,74*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.