Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. Kleingebinde,Auffangvol. 40l,HxBxT 180x784x400mm,m. Leckageanzeige,Gitterrost Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235695
235695
235695
Artikel-Nr.:
     711-235695
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     248043
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für Kleingebinde
  • Auffangvolumen 40 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 180 x 784 x 400 mm
  • Aus Hochdruck-Polyethylen in schwarz
  • Ausgestattet mit Leckageanzeige und herausnehmbarem Gitterrost aus Kunststoff in blau
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Auffangbecken, Auffangwanne, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne mit PE-Einsatz, Kleingebindewanne, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette

Weitere Informationen:
Serie:
pro-line
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
40 l
Kapazität:
Kleingebinde
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und aggressive Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
180 mm
Breite:
784 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
schwarz
Auffangwanne Ausstattung:
Leckageanzeige, Gitterrost
Material Gitterrost:
Kunststoff
Farbe Gitterrost:
blau
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
ja
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
5.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffangwanne kunststoff tiefe 400 mm, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne mit PE-Einsatz, Wasserschutzpalette, Wasserschutz-Palette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 150,98*
€ 183,67*
73 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,20*
€ 218,12*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 232,08*
€ 280,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,46*
€ 333,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,19*
€ 326,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,48*
€ 312,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,93*
€ 305,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,08*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,39*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,66*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.