Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank Cabo mit Schiebetüren, B 1200, T 400 mm, 4 Böden, grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255932
EAN/GTIN:
     4050646326190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Werkzeugschrank Cabo mit Schiebetüren, 4 Einlegeböden, B 1200, T 400, H 1950 mm, grau/blau
  • langlebige Stahlkonstruktion, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
  • platzsparende Schiebetüren auf Laufrollen, leichtgängig und sicher
  • höhenverstellbare Einlegeböden (15 mm Raster), verzinkt, Traglast 70 kg
  • Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Wechselkern-Zylinder
  • ergonomische Bügelgriffe aus Metall
Technische Daten:
  • Ausstattung: 4 Einlegeböden
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Türversion: Schiebetür
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: blau
  • RAL-Code 2: 5010
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: lackiert
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • Typ: 1200-4
  • Gewicht [kg]: 73,37
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
73,37 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,17*
€ 520,14*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,01*
€ 520,14*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 464,96*
€ 528,84*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,54*
€ 539,82*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,70*
€ 697,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,04*
€ 829,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,57*
€ 820,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,85*
€ 810,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,02*
€ 786,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,70*
€ 737,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-802|
ab € 39,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-801|
ab € 30,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-80|
ab € 19,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.