Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden verzinkt, H24B1194T329 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, H24B1194T329 mm,
C+P Einlegeboden verzinkt, H24B1194T329 mm,
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, H24B1194T329 mm,
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2049-80|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2049-80|
EAN/GTIN:
     4025314253535
Suchbegriffe:
Einlegeboden Schiebetürenschrank
Fachboden Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankeinlegeboden
Schiebetürenschrankfachboden
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast 70 kg, Maße (H x B x T): 24 x 1194 x 329 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1194 | 1194 MMT
EAN Code:
4025314253535
Höhe:
24 | 24 MMT
Masse:
4.15
Tiefe:
329 | 329 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
4.15 KG
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.