Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank 7035/50101950x1200x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebetürschrank 7035/50101950x1200x400mm
Schiebetürschrank 7035/50101950x1200x400mm
Schiebetürschrank 7035/50101950x1200x400mm
Schiebetürschrank 7035/50101950x1200x400mm
Schiebetürschrank 7035/50101950x1200x400mm
Schiebetürschrank 7035/50101950x1200x400mm
Schiebetürschrank 7035/50101950x1200x400mm
Schiebetürschrank 7035/50101950x1200x400mm
Schiebetürschrank 7035/50101950x1200x400mm
Schiebetürschrank 7035/50101950x1200x400mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778613
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2049-00 7035/5010
EAN/GTIN:
     4050646326190
Suchbegriffe:
Acurado
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, Korpus RAL 7035 / Türen RAL 5010

Sauber verarbeitet
Stabile Stahlblechkonstruktion, Höhe: 1950 mm.
Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.
Ab Schrankbreite 1600 mm mit Mittelwand.
Leichtgängige Schiebetüren
Mit Spezial-Kugellagerrollen.
In stabiler Kunststoff-Schienenführung.
Einlegeböden
Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster.
70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Informationen:
Außenmaße HxBxT:
1950x1200x400 mm
Innenmaß HxBxT:
1840x1198x353 mm
Anzahl Einlegeboden:
4
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,33*
€ 521,06*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,02*
€ 521,06*
56 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 463,31*
€ 529,78*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 454,68*
€ 545,18*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,08*
€ 573,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,06*
€ 620,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,70*
€ 616,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,66*
€ 601,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,81*
€ 585,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,02*
€ 546,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-802|
ab € 39,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-801|
ab € 30,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-80|
ab € 19,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.