Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitzylinder ComeBack, selbstaufrichtend, mit 2 weißen Streifen, Höhe 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-240-902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     240902
EAN/GTIN:
     4055381499598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Comeback Leitzylinder, H 460, mit 2 weißen Streifen, selbstaufrichtend, Kunststoff
  • 360° knickbar, selbstaufrichtend
  • Signalrot mit Reflexstreifen
  • universell einsetzbare Leitzylinder z.B. für Parkhäuser, Einstellplätze oder als Fahrbahnteiler
  • unübersehbar bei Tag und Nacht
  • für Innen und Außenaufstellung
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Einteiliger roter Leitzylinder mit integriertem Fuß zum Aufdübeln
  • Materialmischung aus thermoplastischem Polyurethan
  • Maße: Ø Fuß 200 mm, Zylinder Ø 80 mm
Technische Daten:
  • Ausstattung: 2 weiße Ringe
  • Werkstoff: PU
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 0,9
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
460 mm
Durchmesser Außen:
200 mm
Durchmesser Innen:
80 mm
Werkstoff:
PU
Farbe:
rot
Gewicht:
0,9 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,98*
€ 50,38*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,74*
€ 56,61*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 43,37*
€ 57,54*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 51,81*
€ 67,37*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
290.28.881
ab € 73,55*
Ähnlich
Moravia
290.11.651
ab € 30,73*
Ähnlich
Moravia
ab € 38,44*
Ähnlich
Moravia
ab € 48,10*
Ähnlich
Moravia
ab € 45,73*
Ähnlich
k.A.
240903
ab € 51,96*
Ähnlich
k.A.
240904
ab € 65,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.