Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitzylinder ComeBack, selbstaufrichtend, mit 3 weißen Streifen, Höhe 760 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-240-903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     240903
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitzylinder
leitzylinder
Comeback Leitzylinder, H 760, mit 3 weißen Streifen, selbstaufrichtend, Kunststoff
  • universell einsetzbare Leitzylinder z.B. für Parkhäuser, Einstellplätze oder als Fahrbahnteiler
  • unübersehbar bei Tag und Nacht
  • für Innen und Außenaufstellung
  • Signalrot mit Reflexstreifen
  • 360° knickbar, selbstaufrichtend
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Einteiliger roter Leitzylinder mit integriertem Fuß zum Aufdübeln
  • Maße: Ø Fuß 200 mm, Zylinder Ø 80 mm
  • Materialmischung aus thermoplastischem Polyurethan
Technische Daten:
  • Ausstattung: 3 weiße Ringe
  • Werkstoff: PU
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
760 mm
Durchmesser Außen:
200 mm
Durchmesser Innen:
80 mm
Werkstoff:
PU
Farbe:
rot
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Absperrung, Kunststoffpoller, Parkpfosten, Parkplatzsperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
240904
ab € 65,82*
Ähnlich
Moravia
290.22.452
ab € 37,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.