Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe mit Druckluft für Lösemittel, Restentleerung, 1000 mm, explosionsgesch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-195-012
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     195012
EAN/GTIN:
     4250323359217
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Fasspumpe mit Druckluft für Lösemittel, Restentleerung, 1000 mm Tauchtiefe, explosionsgeschützt
  • zum Umfüllen von Lösemitteln, Benzin, Alkohole, Petroleum, usw
  • Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Containerware
  • Pumpwerke aus Edelstahl (Niro)
  • geprüft gemäß Ex II 1/2 G IIB T4, nach Atex zugelassen
  • Druckluftantrieb: 1000 W
  • inklusive Potentialausgleichskabel
  • geeignet für Lösemittel, Benzin, Petroleum, Ethanol, Methanol, Butanol, Kerosin
  • Lieferung als nutzungsfertige Garnitur inkl. medienbeständigem Schlauch (2 m), Zapfpistole, Fassadapter
  • Pumpe für optimale Restentleerung: erhebliche Einsparungen durch minimierte Produktverluste
  • Durch das maximale Abpumpen der Flüssigkeiten ist die verbleibende Restmenge bei optimaler Handhabung geringer als 0,1 Liter
Technische Daten:
  • Antrieb: Druckluft
  • Version: Fasspumpe
  • Einsatzbereich: entzündbare Medien
  • Geeignet für: Lösemittel, Benzin, Petroleum, Ethanol, Methanol, Butanol, Kerosin
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Breite außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Schlauchlänge [mm]: 2000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 41
  • Geräuschpegel [db [A]]: 85
  • Leistung [W]: 1000
  • Nennweite DN: 19
  • Arbeitsdruck max. (bar): 6
  • Dichte max. [kg/l]: 1,8
  • Viskosität max [mPas]: 1000
  • Förderhöhe max. [mWS]: 28
  • Fördermenge max. [l/min]: 67
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (2014/34/EU), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Ex-Schutzklasse: Pumpwerk: Ex II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb, Motor: Ex II 2G Ex h IIB T6 Gb / Ex II 2G Ex h IIIC T80°C Db
  • Gewindebeschreibung: Feingewinde f. Stahlfass
  • Außengewinde: 2" BSP
  • Werkstoff: Niro
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 10
  • Marke: Lutz
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Niro
Tauchtiefe:
1000 mm
Leistung:
1000 W
Gewicht:
10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.576,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.862,60*
€ 3.406,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.820,63*
€ 3.356,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.690,84*
€ 3.202,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.622,81*
€ 3.121,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.576,07*
€ 3.065,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutz
188583
ab € 2.353,02*
Ähnlich
Lutz
188579
ab € 2.442,41*
Ähnlich
Lutz Pumpen
0205-405
ab € 1.444,89*
Ähnlich
Lutz Pumpen
0205-505
ab € 1.646,44*
Ähnlich
Lutz
117540
ab € 2.690,54*
Ähnlich
Lutz
172104
ab € 2.983,17*
Ähnlich
Lutz Pumpen
0205-501
ab € 2.066,51*
Ähnlich
Lutz Pumpen
0205-401
ab € 1.847,92*
Ähnlich
Lutz
137422
ab € 2.097,26*
Ähnlich
Lutz
137424
ab € 2.144,12*
Ähnlich
Lutz
195013
ab € 2.673,91*
Ähnlich
Lutz
195016
ab € 1.923,61*
Ähnlich
Lutz
195014
ab € 1.823,95*
Ähnlich
Lutz
188581
ab € 1.683,02*
Ähnlich
Lutz
188580
ab € 1.616,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.