Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe mit Druckluftmotor für Lösemittel, 1000 mm TT für Fässer, ex-gesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-422
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250323359149
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Fasspumpe mit Druckluftmotor für Lösemittel, 1000 mm Tauchtiefe für Fässer, explosionsgeschützt
  • zum Umfüllen von Lösemitteln, Benzin, Alkohole, Petroleum, usw
  • Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Containerware
  • Pumpwerke aus Edelstahl (Niro)
  • geprüft gemäß Ex II 1/2 G IIB T4, nach Atex zugelassen
  • Druckluftantrieb: 400 W
  • inklusive Potentialausgleichskabel
  • geeignet für Lösemittel, Benzin, Petroleum, Ethanol, Methanol, Butanol, Kerosin
  • Lieferung als nutzungsfertige Garnitur inkl. medienbeständigem Schlauch (2 m), Zapfpistole, Fassadapter
Technische Daten:
  • Antrieb: Druckluft
  • Version: Fasspumpe
  • Einsatzbereich: entzündbare Medien
  • Geeignet für: Lösemittel, Benzin, Petroleum, Ethanol, Methanol, Butanol, Kerosin
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Breite außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Schlauchlänge [mm]: 2000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 41
  • Geräuschpegel [db [A]]: 85
  • Leistung [W]: 400
  • Nennweite DN: 19
  • Arbeitsdruck max. (bar): 6
  • Dichte max. [kg/l]: 1,8
  • Viskosität max [mPas]: 1000
  • Förderhöhe max. [mWS]: 35
  • Fördermenge max. [l/min]: 124
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (2014/34/EU), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Ex-Schutzklasse: Pumpwerk: Ex II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb, Motor: Ex h IIB T6 Gb / Ex h IIIC T80°C Db
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewindebeschreibung: Feingewinde f. Stahlfass
  • Außengewinde: 2" BSP
  • Werkstoff: Niro
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Niro
Tauchtiefe:
1000 mm
Leistung:
400 W
Gewicht:
10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.094,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.343,49*
€ 2.788,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.288,19*
€ 2.722,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.188,62*
€ 2.604,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.135,60*
€ 2.541,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.094,56*
€ 2.492,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137395
ab € 1.673,94*
Zubehör
k.A.
180901
ab € 260,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.