Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Fasspumpe für Lösemittel, 1200 mm TT mit Restentleerung, ex-gesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-104
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     172104
EAN/GTIN:
     4250155187507
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fasspumpe für Lösemittel, 1200 mm Tauchtiefe mit Restentleerung, explosionsgeschützt
  • zum Umfüllen von Lösemitteln, Benzin, Alkohole, Petroleum, usw
  • Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Containerware
  • Pumpwerke aus Edelstahl (Niro)
  • geprüft gemäß Ex II 1/2 G IIB T4, nach Atex zugelassen
  • Elektroantrieb: 230 V / 460 W-Elektromotor mit 5 m Kabel und Schukostecker, Schutzart IP 54
  • inklusive Potentialausgleichskabel
  • geeignet für Lösemittel, Benzin, Petroleum, Ethanol, Methanol, Butanol, Kerosin
  • 3-poliger Ex-Stecker, IP 65, für die elektrische Fasspumpe gegen Mehrpreis erhältlich
  • Lieferung als nutzungsfertige Garnitur inkl. medienbeständigem Schlauch (2 m), Zapfpistole, Fassadapter
  • Pumpe für optimale Restentleerung: erhebliche Einsparungen durch minimierte Produktverluste
  • Durch das maximale Abpumpen der Flüssigkeiten ist die verbleibende Restmenge bei optimaler Handhabung geringer als 0,1 Liter
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: entzündbare Medien
  • Tauchtiefe [mm]: 1200
  • Version: Containerpumpe
  • Werkstoff: Niro
  • Breite außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 1400
  • Höhe außen [mm]: 450
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Schlauchlänge [mm]: 2000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 41
  • Geräuschpegel [db [A]]: 71
  • Leistung [W]: 460
  • Nennspannung [V]: 230
  • Dichte max. [kg/l]: 1,6
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Förderhöhe max. [mWS]: 14
  • Fördermenge max. [l/min]: 77
  • Geeignet für: Lösemittel, Benzin, Petroleum, Ethanol, Methanol, Butanol, Kerosin
  • Gewindebeschreibung: Feingewinde f. Stahlfass
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EU-Richtlinie (2014/34/EU), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Ex-Schutzklasse: Pumpwerk: Ex II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb, Motor: Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
  • Außengewinde: 2" BSP
  • Nennweite DN: 19
  • Schutzart IP: IP 54
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 15
  • Marke: Lutz
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
450 mm
Werkstoff:
Niro
Tauchtiefe:
1200 mm
Leistung:
460 W
Gewicht:
15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.010,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.331,04*
€ 3.963,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.280,20*
€ 3.903,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.128,59*
€ 3.723,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.052,43*
€ 3.632,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.010,77*
€ 3.582,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutz
188583
ab € 2.353,61*
Ähnlich
Lutz
188579
ab € 2.451,74*
Ähnlich
Lutz Pumpen
0205-405
ab € 1.444,62*
Ähnlich
Lutz Pumpen
0205-505
ab € 1.645,86*
Ähnlich
Lutz
117540
ab € 2.706,17*
Ähnlich
Lutz Pumpen
0205-501
ab € 2.054,57*
Ähnlich
Lutz Pumpen
0205-401
ab € 1.856,46*
Ähnlich
Lutz
195012
ab € 2.559,85*
Ähnlich
Lutz
137422
ab € 2.104,40*
Ähnlich
Lutz
137424
ab € 2.141,74*
Ähnlich
Lutz
195013
ab € 2.689,73*
Ähnlich
Lutz
195016
ab € 1.930,51*
Ähnlich
Lutz
195014
ab € 1.829,03*
Ähnlich
Lutz
188581
ab € 1.673,46*
Ähnlich
Lutz
188580
ab € 1.625,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.