Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Fasspumpe für Lösemittel, 1200 mm TT für Fässer und IBC, ex-gesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-540
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fasspumpe für Lösemittel, 1200 mm Tauchtiefe für Fässer und IBC, explosionsgeschützt
  • zum Umfüllen von Lösemitteln, Benzin, Alkohole, Petroleum, usw
  • Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Containerware
  • Pumpwerke aus Edelstahl (Niro)
  • geprüft gemäß Ex II 1/2 G IIB T4, nach Atex zugelassen
  • Elektroantrieb: 230 V / 460 W-Elektromotor mit 5 m Kabel und Schukostecker, Schutzart IP 54
  • inklusive Potentialausgleichskabel
  • geeignet für Lösemittel, Benzin, Petroleum, Ethanol, Methanol, Butanol, Kerosin
  • 3-poliger Ex-Stecker, IP 65, für die elektrische Fasspumpe gegen Mehrpreis erhältlich
  • Lieferung als nutzungsfertige Garnitur inkl. medienbeständigem Schlauch (2 m), Zapfpistole, Fassadapter
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: entzündbare Medien
  • Tauchtiefe [mm]: 1200
  • Version: Containerpumpe
  • Werkstoff: Niro
  • Breite außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 1400
  • Höhe außen [mm]: 450
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Schlauchlänge [mm]: 2000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 41
  • Geräuschpegel [db [A]]: 71
  • Leistung [W]: 460
  • Nennspannung [V]: 230
  • Dichte max. [kg/l]: 1,6
  • Viskosität max [mPas]: 350
  • Förderhöhe max. [mWS]: 14
  • Fördermenge max. [l/min]: 95
  • Geeignet für: Lösemittel, Benzin, Petroleum, Ethanol, Methanol, Butanol, Kerosin
  • Gewindebeschreibung: Feingewinde f. Stahlfass
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EU-Richtlinie (2014/34/EU), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Ex-Schutzklasse: Pumpwerk: Ex II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb, Motor: Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
  • Außengewinde: 2" BSP
  • Nennweite DN: 19
  • Schutzart IP: IP 54
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 14,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
450 mm
Werkstoff:
Niro
Tauchtiefe:
1200 mm
Leistung:
460 W
Gewicht:
14,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.690,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.957,64*
€ 3.519,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.891,32*
€ 3.440,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.780,36*
€ 3.308,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.725,56*
€ 3.243,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.690,61*
€ 3.201,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137395
ab € 1.675,81*
Zubehör
k.A.
137421
ab € 121,62*
Zubehör
k.A.
180901
ab € 262,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.