Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Fasspumpen-Set, für Lösemittel, explosionsgeschützt, Zubehör vormontiert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Fasspumpen-Set
Elektrisches Fasspumpen-Set
Elektrisches Fasspumpen-Set
Elektrisches Fasspumpen-Set
Artikel-Nr.:
     103-754823
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-401
EAN/GTIN:
     4250155115791
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrisches Fasspumpen-Set, für Lösemittel, explosionsgeschützt, Zubehör vormontiert.

Für Lösemittel (Ex). Sicheres Fördern gewässergefährdender, aggressiver und entzündbarer Flüssigkeiten. Pumpen-Sets vormontiert und schnell betriebsbereit. Ergonomische Motorengehäuse mit leicht bedienbarem Ein-Aus-Schalter. Dichtungslose Bauweise der Pumpwerke für Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe. Für jedes Medium das passende Pumpwerk.

Für leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum etc. Lieferumfang Pumpen-Set Edelstahl-Pumpe mit 2,0 m Lösemittelschlauch DN 19, leitfähige Schlaucheinbindungen, Potentialausgleichkabel, Messing-Zapfpistole, PP-Fassadapter.

Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen.

Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung Pumpe:
für Fässer
Für Medien:
Lösemittel (Ex)
Für Flüssigkeiten:
leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe, wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum
Pumpenmaterial:
NiRo (nichtrostender Stahl)
Antriebswellenmaterial:
NiRo (nichtrostender Stahl)
Tauchtiefe:
1000 mm
Fördermenge:
95 l/min
Förderhöhe:
14 mWS
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, explosionsgeschützte Pumpen, lutz pumpen für lösemittel, lösemittelpumpe, fasspumpe lösemittel, Lutz, 754823 49, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpe, Chemikalienpumpen, Containerpumpe, Containerpumpen, Elektrische Pumpe, Elektrische Pumpen, Ex-Pumpe, Ex-Pumpen, Fasspumpe, Laugenpumpe, Laugenpumpen, Lösemittelpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpe für aggressive Medien, Pumpe für Chemikalien, Pumpen, Pumpen für aggressive Medien, Pumpen für Chemikalien, Pumpen-Sets, Säurenpumpe, Säurenpumpen, Stabpumpe, Stabpumpen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.894,85*
€ 1.988,36*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.846,17*
€ 1.988,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.915,87*
€ 2.011,32*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.907,28*
€ 2.020,50*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.945,57*
€ 2.037,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.988,37*
€ 2.366,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.945,42*
€ 2.315,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.925,96*
€ 2.291,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,85*
€ 2.254,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.867,83*
€ 2.222,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.846,17*
€ 2.196,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.846,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 389,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.