Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Camapur CUT 620, Kategorie II, Größe 6, VE = 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-181-311
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh Camapur Cut Gr. 6, VE = 10 Paar
  • Kategorie II, Schnittschutzhandschuhe aus HPPE-Faser gegen höhere Schnittgefährdung
  • nahtloses Trikot mit PU-Beschichtung
  • Farbe: weiß / grau
  • Länge: ca. 25 cm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Schnittschutz
  • Größe: 6
  • Marke: KCL
  • Anwendungsbereich: Umgang mit scharfkantigen Materialien, Blechen, Glas, Papier, Arbeiten dort, wo Schnittschutz mit Feinfühligkeit gefordert ist
  • Gewicht [kg]: 0,036
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,036 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 11,583* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,41*
€ 171,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,17*
€ 170,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,25*
€ 164,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,81*
€ 158,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,83*
€ 137,84
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
ab € 115,92*
Ähnlich
KCL
ab € 115,84*
Ähnlich
KCL
ab € 116,37*
Ähnlich
KCL
ab € 116,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.