Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Spiegel G 3, aus stoßfestem Acrylglas, schw/gelber Rahmen, 800x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-538
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     165538
EAN/GTIN:
     4055381183015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Industrie-Spiegel G 3, aus stoßfestem Acrylglas, schwarz/gelber Rahmen, 800 x 1000 mm
  • zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar
  • ideal für Produktionsstätten und Lagerhallen
  • aus stoßfestem Acrylglas mit sehr guter Bildwiedergabe
  • gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen Warnstreifen in Anlehnung an ASR A 1.3 (DIN 4844)
  • montagefertig (Halterung im Rahmen integriert, 76er Schelle)
  • für Innen und geschützte Außenbereiche
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Acrylglas
  • Farbe: gelb
  • Beobachtungsabstand [m]: 15
  • Typ: G 3
  • Gewicht [kg]: 6
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 1000 x 800
  • Marke: Eucryl
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
800 mm
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
gelb
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Rundumsicht-Spiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,80*
€ 339,22*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 330,33*
€ 381,05*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,06*
€ 417,57*
€ 4,70*
ab € 376,07*
€ 428,06*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,73*
€ 516,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,14*
€ 614,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,92*
€ 606,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,73*
€ 591,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,65*
€ 576,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,73*
€ 544,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,61*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 47,66*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,97*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,73*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,17*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,28*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.