Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia EUCRYL G 3, Industriespiegel aus Acryl, 800 X 1000 mm, gelber Rahmen mit schwarzen Streifen, inklusive Halterung für 76 mm Pfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IndustriespiegelEucryl G3, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ. Halterung, 100x80cm
IndustriespiegelEucryl G3, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ. Halterung, 100x80cm
IndustriespiegelEucryl G3, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ. Halterung, 100x80cm
IndustriespiegelEucryl G3, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ. Halterung, 100x80cm
IndustriespiegelEucryl G3, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ. Halterung, 100x80cm
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-253.18.463
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     253.18.463
EAN/GTIN:
     4055381183015
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Ursprungsland:
Dänemark
Länge:
1100 mm
Breite:
970 mm
Höhe:
270 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,51*
€ 360,77*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 332,37*
€ 381,59*
€ 4,70*
ab € 374,46*
€ 428,66*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,45*
€ 435,49*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 363,61*
€ 443,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,77*
€ 429,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,13*
€ 423,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,98*
€ 409,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,44*
€ 400,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,51*
€ 371,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,61*
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,19*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 58,15*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,36*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 62,00*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,63*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,38*
Zubehör
k.A.
165541
ab € 94,87*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.