Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel EUCRYL® G3, Acryl, gelb/schwarzer Kunststoffrahmen, 1000x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105663
105663
Artikel-Nr.:
     164-105663
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     253.18.463
EAN/GTIN:
     4055381183015
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel EUCRYL® G3
Material: stoßfester Acrylglasspiegel
gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen Warnstreifen
Spiegelfläche: 1000 x 800 mm
Beobachterabstand: max. 15 m
Gewicht: ca. 7 kg
integrierte Halterung für Rohr-Ø 60 mm und 76 mm
Brillante optische Qualität geeignet zum
Einsatz in Produktionsstätten und Lagerhallen,
zur Überwachung von Fertigungsprozessen,
Stapler- und Personenverkehr.
Sehr gute Bildwiedergabe durch
gleichmäßige Wölbung der Spiegelfläche.
Die Halterung lässt ein Befestigen
des Spiegels in jeder Stellung zu.
Bestellhinweis:
Ein Wandarm (Best.-Nr. 105661)zur Montage an
senkrechten Flächen ist separat erhältlich.
Somit kann der Spiegel im Quer-,
als auch im Hochformat angebracht werden.
Weitere Informationen:
Beobachterabstand:
max.-15-Meter
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Acrylglas
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
800 mm
Breite:
1000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,51*
€ 360,77*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 332,37*
€ 381,59*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 374,46*
€ 428,66*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,45*
€ 435,49*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 363,61*
€ 443,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,66*
€ 510,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,19*
€ 503,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,28*
€ 488,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,33*
€ 476,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,46*
€ 445,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,61*
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,19*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 58,15*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,36*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 62,00*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,63*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,38*
Zubehör
k.A.
165541
ab € 94,87*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.