Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel Zubehör, Wandarm für Industriespiegel Eucryl, Größe 27,0 x 29,0 x 7,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriespiegel Zubehör, Wandarm für Industriespiegel Eucryl, Größe 27,0 x 29,0 x 7,6 cm
Industriespiegel Zubehör, Wandarm für Industriespiegel Eucryl, Größe 27,0 x 29,0 x 7,6 cm
Artikel-Nr.:
     158-MW19463
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     253.19.463
EAN/GTIN:
     4055381183022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrollspiegel-Wandarm
Verkehrsspiegel Wandarm
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Wandarmbefestigung für Industriespiegel Eucryl
Wandarmbefestigung für Industriespiegel Eucryl

  • Geeignet für Industriespiegel Eucryl

(Bestellnr.: MW15681, MW16706, MW18463, MW17516 und MW14690).


  • Größe (BxH): 19,0 x 27,0, Durchm.: 7,6 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
27,0
Höhe [cm]:
19,0
Produktart:
Wandarm
Produktkategorie:
Spiegel
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, kontrollspiegel wandarm, Spiegel - Industriespiegel Zubehör, Moravia
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 60,12*
€ 73,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,15*
€ 74,69*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 60,42*
€ 77,53*
€ 4,95*
ab € 74,70*
€ 95,17*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 93,95*
€ 117,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
253.15.681
ab € 138,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.