Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriespiegel, Max. Abstand 15 m, Maße: 800 x 1000 mm | FS2107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriespiegel, Max. Abstand 15 m, Maße: 800 x 1000 mm | FS2107
Industriespiegel, Max. Abstand 15 m, Maße: 800 x 1000 mm | FS2107
Artikel-Nr.:
     261-FS2107
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     253.18.463
EAN/GTIN:
     4055381183015
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Industriespiegel, Max. Abstand 15 m, Maße: 800 x 1000 mm | FS2107

Industriespiegel
Maße: 800 x 1000 mm
Max. Abstand 15 m
Gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen
Warnstreifen nach BGV A 8 (DIN 4844)
Federleichter, stoßfester Acrylglasspiegel
Korrosionsfrei
Weitere Informationen:
Material:
Acrylglas
Einsatzbereich:
Innenbereich/Außenbereich
Spiegeltyp:
Industriespiegel
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Rechteck
Höhe mm:
800
Breite/Durchmesser mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, verkehrsspiegel gelb schwarz, Rundspiegel, Dreieckspiegel, Staplerspiegel, Schlagfest, Wandhalterung, Halterung, Industriespiegel, Drei-Wege-Spiegel, Wege-Spiegel, Vier-Wege-Spiegel, Spiegel, 180°, 360°, Warnstreifen, Reflektion, Reflek
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,51*
€ 360,77*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 332,37*
€ 381,59*
€ 4,70*
ab € 374,46*
€ 428,66*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,45*
€ 435,49*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 363,61*
€ 443,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,49*
€ 518,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,08*
€ 511,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,99*
€ 496,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,83*
€ 484,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,45*
€ 451,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,61*
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,19*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 58,15*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,36*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 62,00*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,63*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,38*
Zubehör
k.A.
165541
ab € 94,87*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.