Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalienschutzhandschuhe Camapren aus Chloropren, Kat.III, Gr. 9, 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-158-250
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Chemikalienschutzhandschuhe Camapren aus Chloropren, Kategorie III, Gr. 9, 10 Paar
  • Kategorie III, Schutzhandschuhe aus Chloropren und Naturlatex
  • Innenhandprofil
  • velourisiert
  • Länge: ca. 30 cm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: 9
  • Marke: KCL
  • Anwendungsbereich: Arbeiten mit öligen und fettigen Werkstoffen, Arbeiten in der Chemischen Industrie, Reinigungsarbeiten
  • Länge außen [mm]: 300
  • Typ: CAMAPREN®
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Paar
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,127
Weitere Informationen:
Länge Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Gewicht:
0,127 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.9, chemikalienhandschuh einfach, Chemikalienschutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, KCL Handschuhe, Schutzhandschuhe EN 374, Schutzhandschuhe EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 3,95* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,28*
€ 62,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,76*
€ 61,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,93*
€ 57,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,39*
€ 55,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,50*
€ 47,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
720-8
ab € 2,91*
Ähnlich
KCL
ab € 39,62*
Ähnlich
KCL
ab € 37,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.