Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalienschutzhandschuhe Camapren aus Chloropren, Kat.III, Gr. 7, 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-158-248
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     158248
EAN/GTIN:
     4008198772071
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Chemikalienschutzhandschuhe Camapren aus Chloropren, Kategorie III, Gr. 7, 10 Paar
  • Kategorie III, Schutzhandschuhe aus Chloropren und Naturlatex
  • Innenhandprofil
  • velourisiert
  • Länge: ca. 30 cm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: 7
  • Marke: KCL
  • Anwendungsbereich: Arbeiten mit öligen und fettigen Werkstoffen, Arbeiten in der Chemischen Industrie, Reinigungsarbeiten
  • Länge außen [mm]: 300
  • Typ: CAMAPREN®
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Paar
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,107
Weitere Informationen:
Länge Außen:
300 mm
Gewicht:
0,107 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 37,48*
€ 49,80*
Lager 420
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,59*
€ 52,43*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,43*
€ 62,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,60*
€ 61,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,61*
€ 57,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,94*
€ 55,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,87*
€ 54,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,59*
€ 47,11
pro Paket
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 3,959* pro Paar)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
072010141E
ab € 2,82*
Ähnlich
KCL
072008141E
ab € 2,83*
Ähnlich
KCL
072009141E
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.