Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop-Stiefel Acifort Heavy Duty full safety S5 schwarz Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dunlop-Stiefel Acifort Heavy Duty full safety S5 schwarz Gr. 41
Dunlop-Stiefel Acifort Heavy Duty full safety S5 schwarz Gr. 41
Artikel-Nr.:
     415AS-wat7-3710-41
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     7-3710-41
EAN/GTIN:
     8713197347125
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Acifort ist ein Gemisch aus PVC und Gummi und wurde für jeden Industriezweig speziell entwickelt. Die einzigartige Komination aus PVC, Nitrilgummi und Polymeren sorgt für einen länger haltbaren, verschleißfesteren und bequemen Stiefel.

Produktbeschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S5 SRA
  • ölbeständig
  • ausgezeichnete Griffigkeit durch SRA-zertifizierte Außensohle
  • sehr haltbarer, verschleiß- und reißfester Schaft
  • zusätzlicher Knöchelschutz für optimalen Schutz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Norm ISO:
EN ISO 20345:2011
Sicherheitsklasse:
S5
Typ:
Gummistiefel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 22,00*
€ 30,75*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,31*
€ 33,07*
7 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 24,96*
€ 34,43*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 28,05*
€ 38,62*
1
€ 8,95*
ab € 29,03*
€ 40,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 38,62*
€ 45,9578
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,31*
€ 43,2089
pro Paar
ab 15 Paar
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,38*
€ 39,7222
pro Paar
ab 25 Paar
€ 32,47*
€ 38,6393
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 28,05* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 193,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 86,10*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 43,14*
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01
ab € 13,83*
Ähnlich
Dunlop
7-3750-39
ab € 27,99*
Ähnlich
Dunlop
7-4230-36
ab € 18,99*
Ähnlich
Dunlop
7-8101-37
ab € 100,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.