| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat7-4230-36 Herst.-Nr.: 7-4230-36 EAN/GTIN: 8713197339274 |
| |
|
| | |
| Schutzstiefel - Work-It full Safety. Produktbeschreibung: - leichtes, modernes Design
- verbesserte Passform und Unterstützung
- einfach zu reinigendes PVC-Material
- höchste SR-Klassifizierung für Rutschfestigkeit auf jedem Untergrund
- energieabsorbierendes Fersendesign
- ölbeständige Außensohle mit antistatischen Eigenschaften
- 100% wasserdicht
- S5-klassifiziert mit Stahlkappe und -zwischensohle
- Zertifiziert nach den neusten EN-Standards - (EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG)
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/schwarz | Größe: | 36 | Norm ISO: | EN ISO 20345:2022 | Sicherheitsklasse: | S5 | Typ: | Gummistiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel s5 dunlop grün, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel dunlop |
| | |
| |