Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Stiefel Acifort, S5, Gr.41,schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bau-Stiefel Acifort, S5, Gr.41,schwarz
Bau-Stiefel Acifort, S5, Gr.41,schwarz
Bau-Stiefel Acifort, S5, Gr.41,schwarz
Bau-Stiefel Acifort, S5, Gr.41,schwarz
Bau-Stiefel Acifort, S5, Gr.41,schwarz
Bau-Stiefel Acifort, S5, Gr.41,schwarz
Bau-Stiefel Acifort, S5, Gr.41,schwarz
Bau-Stiefel Acifort, S5, Gr.41,schwarz
Bau-Stiefel Acifort, S5, Gr.41,schwarz
Bau-Stiefel Acifort, S5, Gr.41,schwarz
Artikel-Nr.:
     214G-8713197347125
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     A442031.41
EAN/GTIN:
     8713197347125
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Bau-Sicherheitsstiefel »Acifort«, S5 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 SRA • Zusätzliche Fußknöchelunterstützung • Antistatisch Sohle: Stabile Außensohle, gute Laufsohle Anwendungsbereiche: Für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen im Bau Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Säuren, diverse Chemikalien, Zement, Beton Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Material: PVC Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
41
Ursprungsland:
Portugal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 22,02*
€ 30,89*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,30*
€ 33,28*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 24,91*
€ 34,48*
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 28,09*
€ 38,59*
1
€ 8,95*
ab € 29,08*
€ 40,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,48*
€ 41,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,76*
€ 40,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,64*
€ 36,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,41*
€ 35,00
pro Paar
ab 25 Paar
€ 29,09*
€ 34,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,91*
€ 29,64
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 24,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
LP8KL01-37
ab € 86,04*
Ähnlich
Dunlop
103346-37
ab € 42,92*
Ähnlich
Dunlop
NB2JF01
ab € 13,76*
Ähnlich
Dunlop
7-3750-39
ab € 28,16*
Ähnlich
Dunlop
7-4230-36
ab € 18,89*
Ähnlich
Dunlop
7-8101-37
ab € 100,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.