| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1870090841 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8713197347125 EAN/GTIN: 8713197347125 |
| | |
|
| | |
| Bau-Sicherheitsstiefel Acifort® Heavy Duty full Safety, S5 SRA Ausführung: • SRA-Rutschfestigkeit • Zusätzliche Fußknöchelunterstützung • Längere Haltbarkeit durch Hinzufügung von Nitril und Polymeren • Antistatisch Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 41 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, baustiefel s5, 70090841, Freizeitstiefel, Stiefel, Schlupfstiefel, Bau-Sicherheitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 22,09* | € 31,12* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,95* | € 34,84* | | | | | 38 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 25,86* | € 35,33* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 37,84* | € 52,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 22,09* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|