Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Arbeitshandschuhe Yes Glove Winter Gr. XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winter-Arbeitshandschuhe Yes Glove Winter Gr. XXL
Winter-Arbeitshandschuhe Yes Glove Winter Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     415AS-schull42904
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     42904
EAN/GTIN:
     9002588429045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung:

  • aus nahtlosem Mittelstrick
  • Latexschaumbeschichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Größe:
XXL
Material:
Latex
Typ:
Kälteschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 12.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 24 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Paar
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Paar
ab 72 Paar
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Paar
ab 12000 Paar
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
42812
ab € 6,30*
Ähnlich
Schuller
42822
ab € 5,62*
Ähnlich
Schuller
42792
ab € 4,70*
Ähnlich
Schuller
42782
ab € 7,39*
Ähnlich
Schuller
42902
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.