Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMXX Handschuh, Gr.10, EN 388, Kat.2, Nylon, Schrumpf-Latex-Beschichtung schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MMXX Handschuh, Gr. 10, EN 388, Kat. 2, Nylon mit Schrumpf-Latex-Beschichtung sc
MMXX Handschuh, Gr. 10, EN 388, Kat. 2, Nylon mit Schrumpf-Latex-Beschichtung sc
Artikel-Nr.:
     415AS-profi61035
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     61035
EAN/GTIN:
     4016092610351
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Profibau MMXX Handschuh Nylon mit Schrump-Latex-Beschichtung.

Produktbeschreibung:

  • Handschuh Nylon
  • Schrumpf-Latex-Beschichtung
  • EN 388
  • Kat. 2
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
10
Material:
Nylon / Schrumpf-Latex-Beschichtung
Norm DIN:
EN 388
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,70*
€ 3,213
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
61016
ab € 3,29*
Ähnlich
profibau
61033
ab € 1,98*
Ähnlich
profibau
61013
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.