Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMXX Handschuh, Gr.9, EN 388, Kat.2, Nylon, Schrumpf-Latex-Beschichtung schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MMXX Handschuh, Gr. 9, EN 388, Kat. 2, Nylon mit Schrumpf-Latex-Beschichtung sch
MMXX Handschuh, Gr. 9, EN 388, Kat. 2, Nylon mit Schrumpf-Latex-Beschichtung sch
Artikel-Nr.:
     415AS-profi61034
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     61034
EAN/GTIN:
     4016092610344
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Profibau MMXX Handschuh Nylon mit Schrump-Latex-Beschichtung.

Produktbeschreibung:

  • Handschuh Nylon
  • Schrumpf-Latex-Beschichtung
  • EN 388
  • Kat. 2
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
9
Material:
Nylon / Schrumpf-Latex-Beschichtung
Norm DIN:
EN 388
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
61016
ab € 3,31*
Ähnlich
profibau
61033
ab € 1,97*
Ähnlich
profibau
61013
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.