Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMXX Handschuh, Baumwolle, Jersey, EN 388 Nitril-Beschichtung blau, Gr. 11, Kat.2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MMXX Handschuh, Baumwolle, Jersey, Gr 11 EN 388 Nitril-Beschichtung blau Kat2
MMXX Handschuh, Baumwolle, Jersey, Gr 11 EN 388 Nitril-Beschichtung blau Kat2
Artikel-Nr.:
     415AS-profi61032
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     61032
EAN/GTIN:
     4016092610320
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Profibau MMXX Handschuh Baumwolle mit Nitril-Beschichtung.

Produktbeschreibung:

  • Handschuh Baumwolle
  • Nitril-Beschichtung
  • EN 388
  • Kat. 2
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
11
Material:
Baumwolle / Nitril-Beschichtung
Norm DIN:
EN 388
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,90*
€ 3,451
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
61030
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.